Lift-all 60515 | Bộ giữ dây buộc Tiedown Ratchet 1600 Lb | 38z916 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL 60515 Bộ phận lắp ráp dây đai bánh cóc buộc 1600 Lb Móc giữ móc | AC7ZCL 38Z916

LIFT-ALL 60515 Bộ phận lắp ráp dây đai bánh cóc Tiedown 1600 Lb Móc giữ

Trong kho
Khoản mục: AC7ZCL phần: 60515Tham chiếu chéo: 38Z916
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
€78.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo hàng hóa
Loại điều chỉnhRatchet
Vật liệu cơ thểPolyester
Sức mạnh Breaking5000 lb
MàuMàu vàng
Phong cách phù hợpHook và Keeper
Vật liệu phần cứngThép
Chiều dài dây đeo27ft.
Chiều rộng dây đeo2"
UPC697886605155
Giới hạn tải làm việc1600 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS6307909995
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng dây đeoLoại điều chỉnhVật liệu cơ thểGiới hạn tải làm việcSức mạnh BreakingMàuPhong cách phù hợpVật liệu phần cứngGiá cả
Tời dây kéo LIFT-ALL 60503 27 Feet x 2 inch 1600 Lb | AB8WJT 2A467 605032"RatchetPolyester1600 lb5000 lbMàu vàngTam giác nhẫnThép nặng€58.10
Tời treo hàng hóa LIFT-ALL 61001 27 Feet x 2 Inch 3300 Lb | AB8WJU 2A468 610012"RatchetPolyester3300 lb10,000 lbMàu vàngMóc phẳngThép nặng€63.34
Dây đeo hàng hóa LIFT-ALL 6A105 15 Feet x 1 Inch 700 Lb | AB8WJV 2A469 6A1051"RatchetPolyester700 lb2100 lbĐenJ-HookMinihand thép€28.70
Dây đeo hàng hóa LIFT-ALL 60501 Ratchet 27 Feet x 2 Inch 1600 Lb | AC3TRF 2W726 605012"RatchetPolyester1600 lb5000 lbMàu vàngMóc phẳngThép nặng€62.62
LIFT-ALL 60101 Bộ phận lắp ráp dây đai bánh cóc buộc 700 Lb U Hook | AC7YZZ 38Z858 601011"RatchetPolyester700 lb2100 lbĐenJ-HookThép€30.40
LIFT-ALL 60102 Bộ phận lắp ráp dây đai bánh cóc Tiedown Móc phẳng 330lb | AC7ZAA 38Z859 601021"RatchetPolyester330 lb1000 lbĐenMóc phẳngThép€29.16
LIFT-ALL 60104 Bộ phận lắp ráp dây đai bánh cóc Tiedown Móc khóa 700lb | AC7ZAB 38Z860 601041"RatchetPolyester700 lb2100 lbĐenMóc chụp có temThép€35.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL 60515 Bộ phận lắp ráp dây đai bánh cóc Tiedown 1600 Lb Móc giữ
€78.45 /đơn vị