Lift-all 38wfx150 | Cáp Tời Fc 3/8 Inch X 150 Feet | 3wyy3 | Raptor Supplies Việt Nam
Cáp tời LIFT-ALL 38WFX150 Fc 3/8 inch x 150 Feet | AD2ZDV 3WYY3

LIFT-ALL Cáp tời 38WFX150 Fc 3/8 inch x 150 feet

Trong kho
Khoản mục: AD2ZDV phần: 38WFX150Tham chiếu chéo: 3WYY3

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€584.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp tời
MàuTự nhiên
Chiều dài150ft.
Vật chấtDây thép carbon, sáng
Kích thước máy3 / 8 "
Loại sợiLõi sợi 6 x 19
Giới hạn tải làm việc3760 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 17.55
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)55.88
Mã HS7312105000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máyLoại sợiGiới hạn tải làm việcGiá cả
Cáp tời LIFT-ALL 38WSX150 3/8 inch x 150 Feet | AD2YVX 3WUE9 38WSX150150ft.3 / 8 "6 x 194800 lb€647.69
Cáp tời LIFT-ALL 38WX75 3/8 inch x 75 Feet | AD2YVZ 3WUF8 38WX7575ft.3 / 8 "6 x 194800 lb€314.03
Cáp tời LIFT-ALL 38619X75 3/8 Inch x 75 Feet | AD2YWB 3WUG3 38619X7575ft.3 / 8 "6 x 194800 lb€256.16
Cáp tời LIFT-ALL 38WSX75 3/8 Inch x 75 Feet | AD2YWE 3WUH2 38WSX7575ft.3 / 8 "6 x 194800 lb€399.29
Cáp tời LIFT-ALL 716WX50 7/16 Inch x 50 Feet | AD2YWH 3WUJ1 716WX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb€311.13
Cáp tời LIFT-ALL 716619X50 7/16 Inch x 50 Feet | AD2YWK 3WUJ5 716619X5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb€204.25
Cáp tời LIFT-ALL 716WSX50 7/16 Inch x 50 Feet | AD2YWN 3WUK4 716WSX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb€419.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL Cáp tời 38WFX150 Fc 3/8 inch x 150 feet
€584.90 /đơn vị