Lift-all 38sosw10x4 | Dây Xích Đơn Chân 8800 Lb 3/8 Inch 4 Feet | 38y932 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL 38SOSW10X4 Xích đơn 8800 Lb 3/8 inch 4 Feet | AC7XHB 38Y932

LIFT-ALL Xích treo 38SOSW10X4 Chân đơn 8800 Lb 3/8 Inch 4 Feet

Trong kho
Khoản mục: AC7XHB phần: 38SOSW10X4Tham chiếu chéo: 38Y932
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
€505.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây xích
Loại tệp đính kèmLiên kết thuôn và móc treo
Kích thước chuỗi3 / 8 "
MàuĐen đỏ
Kết thúcSơn
Lớp100
Chiều dài4ft.
Vật chấtThép
Số lượng chuỗi1
Phạm vi tiếp cận tổng thể4 ft.
Công suất đơn8800 lb
Kiểu thắt lưngSOS
Giới hạn tải làm việc8800 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.83
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS7315822000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chuỗiChiều dàiPhạm vi tiếp cận tổng thểGiới hạn tải làm việcGiá cả
LIFT-ALL 58SOSW10X10 Xích đơn chân 22600 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10ft.10 ft.22,600 lb€1,298.56
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Xích đơn chân 22600 Lb 5 / 8in 12 Feet | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12ft.12 ft.22,600 lb€1,670.20
LIFT-ALL 58SOSW10X14 Xích đơn chân 22600 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14ft.14 ft.22,600 lb€1,524.73
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Xích đơn chân 22600 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16ft.16 ft.22,600 lb€1,946.35
LIFT-ALL 58SOSW10X18 Xích đơn chân 22600 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18ft.18 ft.22,600 lb€2,112.90
LIFT-ALL 58SOSW10X20 Xích đơn chân 22600 Lb 5 / 8in 20 Feet | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20ft.20 ft.22,600 lb€2,416.29
LIFT-ALL 58SOSW10X5 Xích đơn chân 22600 Lb 5 / 8in 5 Feet | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5ft.5 ft.22,600 lb€1,036.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL Xích treo 38SOSW10X4 Chân đơn 8800 Lb 3/8 Inch 4 Feet
€505.04 /đơn vị