Lift-all 38ezeex8 | Dây treo dài 8 feet Công suất dọc 2200 Lb | 38z751 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL 38EZEEX8 Dây thừng Sling Chiều dài 8 feet Công suất dọc 2200 Lb | AC7YVJ 38Z751

LIFT-ALL Dây treo 38EZEEX8 Chiều dài 8 feet Công suất dọc 2200 Lb

Trong kho
Khoản mục: AC7YVJ phần: 38EZEEX8Tham chiếu chéo: 38Z751
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
€77.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây thừng dây
Dung lượng giỏ hàng4400 lb
Choker Hitch công suất1480 lb
Chiều dài8ft.
Vật chấtThép
Dây thừng Dia.3 / 8 "
Kiểu thắt lưngMắt và mắt
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 400 độ F
UPC697886622688
Công suất Hitch dọc2200 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS7312102000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtDây thừng Dia.Công suất Hitch dọcGiá cả
LIFT-ALL 12EZEEX8 Dây thừng Sling Chiều dài 8 feet Công suất dọc 3800 Lb | AC7YFV 38Z459 12EZEEX87400 lb2600 lb1 / 2 "3800 lb€120.57
LIFT-ALL 14EZEEX8 Dây thừng Sling Chiều dài 8 feet Công suất dọc 1000 Lb | AC7YKT 38Z550 14EZEEX82000 lb680 lb1 / 4 "1000 lb€69.77
LIFT-ALL 1EZEEX8 Dây thừng Sling Chiều dài 8 feet Công suất dọc 13800 Lb | AC7YNA 38Z604 1EZEEX828,000 lb9400 lb1"13,800 lb€495.92
LIFT-ALL 34EZEEX8 Dây thừng Sling Chiều dài 8 feet Công suất dọc 8200 Lb | AC7YRF 38Z678 34EZEEX816,200 lb5600 lb3 / 4 "8200 lb€269.56
LIFT-ALL 58EZEEX8 Dây thừng Sling Chiều dài 8 feet Công suất dọc 5600 Lb | AC7YYP 38Z826 58EZEEX811,000 lb3800 lb5 / 8 "5600 lb€164.68
Dây treo dây LIFT-ALL 12I2LBX4, Đường kính dây 1/2 inch, Chiều dài dây treo 4 ft, 5 | CR9KEA 9CTT1 12I2LBX4----€404.88
Dây treo dây LIFT-ALL 12I2LBX5, Đường kính dây 1/2 inch, Chiều dài dây treo 5 ft, 5 | CR9KEB 9PXG8 12I2LBX5----€446.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL Dây treo 38EZEEX8 Chiều dài 8 feet Công suất dọc 2200 Lb
€77.56 /đơn vị