LIFT-ALL 34EEX5 Sling Wire Rope Chiều dài 5 feet Chiều dài theo chiều dọc Công suất 11200 Lb | AC7YQQ 38Z664

LIFT-ALL Dây treo 34EEX5 Chiều dài 5 feet Công suất dọc 11200 Lb

Trong kho
Khoản mục: AC7YQQ phần: 34EEX5Tham chiếu chéo: 38Z664

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€199.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây thừng dây
Dung lượng giỏ hàng22,000 lb
Choker Hitch công suất8200 lb
Chiều dài5ft.
Vật chấtThép
Dây thừng Dia.3 / 4 "
Kiểu thắt lưngMắt và mắt
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 400 độ F
Công suất Hitch dọc11,200 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.82
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS7312102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtChiều dàiDây thừng Dia.Công suất Hitch dọcGiá cả
LIFT-ALL 14IEEX4 Sling Wire Rope L4ft Vll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 lbs.960 lb4ft.1 / 4 "1300 lb€26.43
LIFT-ALL 38IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 lbs.2200 lb6"3 / 8 "2800 lb€42.79
LIFT-ALL 12IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 lbs.3800 lb6"1 / 2 "5000 lb€57.12
Dây treo LIFT-ALL 14IEEX2 2 chân | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 lbs.960 lb2"1 / 4 "1300 lb€21.09
LIFT-ALL 14IEEX3 Dây Sling 3 Chân | AC3DRP2RU72 14IEEX32,600 lbs.960 lb3ft.1 / 4 "1300 lb€22.93
LIFT-ALL 38IEEX2 Dây Sling 2 Chân | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 lbs.2200 lb2"3 / 8 "2800 lb€28.39
Dây treo LIFT-ALL 12IEEX20 20 feet | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 lbs.3800 lb20ft.1 / 2 "5000 lb€101.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL Dây treo 34EEX5 Chiều dài 5 feet Công suất dọc 11200 Lb
€199.67 /đơn vị