Lift-all 12ieex8 | Dây Sling L8ft Vll 5000lb Dia 1/2in | 1a594 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL 12IEEX8 Sling Wire Rope L8ft Vll 5000lb Dia 1 / 2in | AA8TVF 1A594

LIFT-ALL 12IEEX8 Dây treo dây L8ft Vll 5000lb Dia 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AA8TVF phần: 12IEEX8Tham chiếu chéo: 1A594
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
€64.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây thừng dây
Dung lượng giỏ hàng10,200 lbs.
Choker Hitch công suất3800 lb
Chiều dài8ft.
Vật chấtThép
Dây thừng Dia.1 / 2 "
Kiểu thắt lưngMắt và mắt
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 400 độ F
Thiết bị đầu cuối Dia.1 / 2 "
UPC697886271909
Công suất Hitch dọc5000 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.47
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)51.31
Chiều rộng tàu (cm)39.37
Mã HS7312102000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtDây thừng Dia.Công suất Hitch dọcGiá cả
LIFT-ALL 34IEEX8 Sling Wire Rope L8ft Vll 11200lb Dia 3 / 4in | AE2WRM 4ZT76 34IEEX822,000 lbs.8200 lb3 / 4 "11,200 lb€140.21
LIFT-ALL 38IEEX8 Sling Wire Rope L8ft Vll5800lb Dia3 / 8in | AE2WRQ 4ZT79 38IEEX85,800 lbs.2200 lb3 / 8 "2800 lb€47.38
LIFT-ALL 58IEEX8 Sling Wire Rope L8ft Vll 7800lb Dia 5 / 8in | AE2WRW 4ZT84 58IEEX815,600 lbs.5800 lb5 / 8 "7800 lb€95.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL 12IEEX8 Dây treo dây L8ft Vll 5000lb Dia 1/2in
€64.13 /đơn vị