Lift-all 12ieex12 | Dây cáp treo L12ft Vll5000lb Dia1/2in | 4zt68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây cáp treo LIFT-ALL 12IEEX12 L12ft Vll5000lb Dia1/2in | AE2WRD 4ZT68

LIFT-ALL Dây treo 12IEEX12 L12ft Vll5000lb Dia1/2in

Trong kho
Khoản mục: AE2WRD phần: 12IEEX12Tham chiếu chéo: 4ZT68
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
€77.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây thừng dây
Dung lượng giỏ hàng10,200 lbs.
Choker Hitch công suất3800 lb
Chiều dài12ft.
Vật chấtThép
Dây thừng Dia.1 / 2 "
Kiểu thắt lưngMắt và mắt
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 400 độ F
Thiết bị đầu cuối Dia.1 / 2 "
UPC697886271923
Công suất Hitch dọc5000 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.22
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)39.62
Chiều rộng tàu (cm)54.61
Mã HS7312102000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtChiều dàiDây thừng Dia.Công suất Hitch dọcGiá cả
LIFT-ALL 14IEEX4 Sling Wire Rope L4ft Vll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 lbs.960 lb4ft.1 / 4 "1300 lb€25.36
LIFT-ALL 38IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 lbs.2200 lb6"3 / 8 "2800 lb€40.79
LIFT-ALL 12IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 lbs.3800 lb6"1 / 2 "5000 lb€56.77
Dây treo LIFT-ALL 14IEEX2 2 chân | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 lbs.960 lb2"1 / 4 "1300 lb€19.43
LIFT-ALL 14IEEX3 Dây Sling 3 Chân | AC3DRP2RU72 14IEEX32,600 lbs.960 lb3ft.1 / 4 "1300 lb€19.95
LIFT-ALL 38IEEX2 Dây Sling 2 Chân | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 lbs.2200 lb2"3 / 8 "2800 lb€28.00
Dây treo LIFT-ALL 12IEEX20 20 feet | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 lbs.3800 lb20ft.1 / 2 "5000 lb€96.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL Dây treo 12IEEX12 L12ft Vll5000lb Dia1/2in
€77.94 /đơn vị