Mục | Hệ thống kết hợp Sump / Pin dự phòng |
Bộ sạc pin 12VDC | 900 mA |
amps | 5.2 |
Vật liệu cơ bản | Polypropylene (Chính); Nylon (Thứ cấp) |
Chiều dài dây | 10 (Chính); 8 (Trung học) |
Xả NPT | 1-1 / 2 Trong. |
Nhiệm vụ | Continuos (Sơ cấp); Intermitent (Phụ) |
GPH của nước @ 0 Ft. của Trưởng | 2700 (Chính); 2040 (Trung học) |
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng | 1800 (Chính); 960 (Trung học) |
GPH của nước @ 15 Ft. của Trưởng | 1200 (Chính); 360 (Trung học) |
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng | 2280 (Chính); 1530 (Trung học) |
Chiều cao | 21.5 " |
Nhà cửa | Nhôm (chính); Nhựa ABS (thứ cấp) |
Vật liệu vỏ | Nhôm (chính); Nhựa ABS (thứ cấp) |
HP | 1/3 |
Vật liệu cánh quạt | Polypropylene (Chính); Nylon (Thứ cấp) |
Chiều dài | 15.5 " |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1/4 |
Max. Dòng chảy | 2700 |
Tối đa Cái đầu | 17.5 |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 140 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 F |
Min. Bể chứa Hố Dia. | 15 Trong. |
Loại động cơ | PSC (Sơ cấp); Loại bàn chải DC (Thứ cấp) |
Điểm tắt | 3 (Chính); 9.5 (Trung học) |
Điểm | 7 (Chính); 11.5 (Trung học) |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Phốt trục | Buna N Double Lip (Tiểu học); Buna N Double Lip (Phụ) |
Loại chuyển đổi | Phao dọc |
Chất liệu hàng đầu | Polypropylene (Chính); Nhựa ABS (thứ cấp) |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 10 " |