LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Máy mài Bơm Duplex 2 HP Chiều cao 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống bơm máy mài |
amps | 15 |
Vật liệu cơ bản | Gang thep |
Loại mang | Banh |
Chiều dài dây | 25ft. |
đường kính | 44 " |
Xả NPT | 2 Trong. |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 50 |
GPM của nước @ 100 Ft. người đứng đầu | 7 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 50 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 50 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 50 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 50 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 49 |
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | 50 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 47 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 43 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 36 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 27 |
GPM của nước @ 90 Ft. người đứng đầu | 17 |
Chiều cao | 72 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 2 |
Vật liệu cánh quạt | Thép không gỉ |
Tối đa Cái đầu | 108 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 140 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 F |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | CSCR |
Điểm tắt | 13 Trong. |
Điểm | 31 Trong. |
Giai đoạn | 1 |
RPM | 3450 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Phốt trục | CIS |
Loại chuyển đổi | Phao |
Bảo vệ nhiệt | Có |
Kiểu | Hai |
điện áp | 208/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 245.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.76 |
Mã HS | 8413702004 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | amps | Loại mang | GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3648LSG202 | 50 | 15 | Banh | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | €19,956.64 | RFQ
| |
2448LSG202 | 50 | 15 | Bóng trên và bóng dưới | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 | €10,103.93 | ||
P382XPRG101 | 32 | 12 | Banh | 27 | 15 | 44 | - | - | €2,695.68 | ||
P382XPRG102 | 32 | 6 | Banh | 27 | 15 | 44 | - | - | €2,911.03 | ||
P682XPRG101 | 32 | 12 | Banh | 27 | 15 | 44 | - | - | €6,394.21 | ||
P682XPRG102 | 32 | 6 | Banh | 27 | 15 | 44 | - | - | €6,461.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.