Lfi Er0065 | Thanh Pinch Point Pry Chiều dài 36 inch Hcs Blue | 36hv53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LANSING FORGE ER0065 Pinch Point Pry Bar Chiều dài 36 inch HCS Xanh | AH6VPK 36HV53

LANSING FORGE ER0065 Pinch Point Pry Bar Chiều dài 36 inch HCS Blue

Trong kho
Khoản mục: AH6VPK Mẫu: ER0065Tham chiếu chéo: 36HV53
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
€63.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh Pinch Point Pry
MàuMàu xanh da trời
đường kính1.125 "
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Chiều dài tổng thể36 "
Chiều rộng tổng thể1.125 "
Danh mục phụ Pry BarThanh Pry
Tether có thểKhông có khả năng Tether
bề dầy1.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.38
Chiều cao tàu (cm)2.86
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.86
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
LANSING FORGE PP60 Pinch Point Pry Bar Chiều dài 60 inch HCS Xanh | AH6VPG 36HV50 PP601.25 "60 "1.25 "1.25 "€104.06
LANSING FORGE ER0067 Thanh Pinch Point Pry Bar rộng 1-1/4 inch HCS Xanh lam | AH6VPH 36HV51 ER00671.25 "60 "1.25 "1.25 "€104.06
LANSING FORGE ER0066 Thanh Pinch Point Pry 48 Inch Chiều dài HCS Xanh | AH6VPJ 36HV52 ER00661.125 "48 "1.125 "1.125 "€74.88
LANSING FORGE ER0069 Thanh Pinch Point Pry 66 Inch Chiều dài HCS Xanh | AH6VPL 36HV54 ER00691.5 "66 "1.5 "1.5 "€136.59
LANSING FORGE ER0068 Pinch Point Pry Bar Chiều dài 64 inch HCS Xanh | AH6VPM 36HV55 ER00681.375 "64 "1.375 "1.375 "€145.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LANSING FORGE ER0065 Pinch Point Pry Bar Chiều dài 36 inch HCS Blue
€63.62 /đơn vị