Lfi 7037 | Thanh Die Setters Chiều dài 30 inch Hcs Blue | 36hv58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar Chiều dài 30 inch HCS Xanh | AH6VPQ 36HV58

LANSING FORGE 7037 Thanh định hình khuôn Chiều dài 30 inch Màu xanh HCS

Trong kho
Khoản mục: AH6VPQ phần: 7037Tham chiếu chéo: 36HV58
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
€48.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh bộ định hình khuôn
MàuMàu xanh da trời
đường kính3 / 4 "
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Chiều dài tổng thể30 "
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "
Danh mục phụ Pry BarThanh Pry
Tether có thểKhông có khả năng Tether
bề dầy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.84
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar Chiều dài 18 inch HCS Xanh | AH6VPR 36HV59 70355 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€43.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LANSING FORGE 7037 Thanh định hình khuôn Chiều dài 30 inch Màu xanh HCS
€48.44 /đơn vị