Lexan 2njh5 | Phim Polypropylen trong suốt 0.005 X 24 X 36 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEXAN 2NJH5 Film Polypropylene Clear 0.005 x 24 x 36 In | AC2WAX

LEXAN 2NJH5 Màng Polypropylene Trong suốt 0.005 x 24 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC2WAX phần: 2NJH5
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
€5.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKho phim
MàuTrong sáng
Chiều dài36 "
Dung sai chiều dài+/- 0.032 "
Vật chấtpolycarbonate
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-211 độ đến 270 độ F
Độ bền kéo9000 psi
bề dầy0.005 "
Độ dày dung sai+/- 0.00025 "
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.032 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS3920610000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
LEXAN 2NJG7 Film Polypropylene Clear 0.005 x 24 x 24 In | AC2WAP 2NJG724 "0.005 "+/- 0.00025 "€4.96
LEXAN 2NJG8 Phim Polypropylene Trong suốt 0.010 x 24 x 24 In | AC2WAQ 2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "€16.20
LEXAN 2NJG9 Film Polypropylene Clear 0.015 x 24 x 24 In | AC2WAR 2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "€21.28
LEXAN 2NJH1 Film Polypropylene Clear 0.020 x 24 x 24 In | AC2WAT 2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "€41.29
LEXAN 2NJH2 Màng Polypropylene Trong suốt 0.030 x 24 x 24 In | AC2WAU 2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "€17.75
LEXAN 2NJH3 Màng Polypropylene Trong suốt 0.040 x 24 x 24 In | AC2WAV 2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "€22.31
LEXAN 2NJH4 Màng Polypropylene Trong suốt 0.060 x 24 x 24 In | AC2WAW 2NJH424 "0.06 "+/- 0.00300 "€30.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEXAN 2NJH5 Màng Polypropylene Trong suốt 0.005 x 24 x 36 In
€5.95 /đơn vị