LEXAN 1NLK1 Tấm Polypropylen Xám 0.177 Inch T 48 x 96 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tờ rơi |
Màu | màu xám |
Chiều dài | 96 " |
Dung sai chiều dài | +0.750 "/ - 0.000" |
Vật chất | polycarbonate |
Loại vật liệu | Chống mài mòn |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -211 độ đến 180 độ F |
Độ bền kéo | 9000 psi |
bề dầy | 0.177 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.0195 " |
Chiều rộng | 48 " |
Dung sai chiều rộng | +0.750 "/ - 0.000" |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3920610000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Dung sai chiều rộng | Màu | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Loại vật liệu | bề dầy | Độ dày dung sai | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ETK8 | +0.060 "/ - 0.000" | Trong sáng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Mục đích chung | 0.06 " | +/- 0.005 " | 12 " | €4.20 | |
1ETK9 | +0.060 "/ - 0.000" | Trong sáng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Mục đích chung | 0.093 " | +/- 0.005 " | 12 " | €4.74 | |
1ETL1 | +0.060 "/ - 0.000" | Trong sáng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Mục đích chung | 0.118 " | +/- 0.013 " | 12 " | €6.76 | |
1ETL2 | +0.060 "/ - 0.000" | Trong sáng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Mục đích chung | 0.177 " | +/- 0.0195 " | 12 " | €9.59 | |
1ETL3 | +0.060 "/ - 0.000" | Trong sáng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Mục đích chung | 0.236 " | +/- 0.0195 " | 12 " | €12.64 | |
1ETL4 | +0.060 "/ - 0.000" | Trong sáng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Mục đích chung | 0.375 " | +/- 0.026 " | 12 " | €21.04 | |
1ETL5 | +0.060 "/ - 0.000" | Trong sáng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Mục đích chung | 0.5 " | +/- 0.026 " | 12 " | €27.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.