LEWISBINS UDB1203-2 Thùng định liều đơn vị màu be nhạt, Chiều dài 11.9 inch, Chiều rộng 2 inch, Chiều cao 2.8 inch, Màu be nhạt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bin |
Màu | Màu be nhạt |
Chiều cao | 2.8 " |
Chiều cao Nhãn | 1.5 " |
Chiều rộng nhãn | 1.6 " |
Chiều dài | 11.9 " |
Chiều rộng | 2" |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
UDB1203-3 Màu be nhạt | 11.9 " | 3" | €7.39 | RFQ
| |
UDB1203-6 Màu be nhạt | 11.8 " | 6" | €11.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.