LEWISBINS SN3919-14 Ngăn xếp và thùng chứa màu xanh lam Chiều dài 42-1/2 inch Màu xanh lam
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | HD Stack và Nest Container |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao bên trong | 13.625 " |
Chiều dài bên trong | 38.125 " |
Chiều rộng bên trong | 19 " |
Tải trọng | 500 lb |
Vật chất | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh |
Số khe dải phân cách dài | 0 |
Số khe của dải phân cách Ngắn | 0 |
Chiều cao bên ngoài | 14.125 " |
Chiều dài bên ngoài | 42.5 " |
Chiều rộng bên ngoài | 20.125 " |
UPC | 997966163095 |
Sử dụng số nắp | Mfr. Số CSN3919-1 |
Khối lượng | 5.4 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 5.4 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 107.63 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.66 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Màu | Chiều cao | Chiều cao bên ngoài | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Sử dụng số nắp | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN2010-7P Grn | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh | màu xanh lá | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. Số CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-7P Gry | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh | màu xám | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. Số CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-7P Đỏ | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh | đỏ | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. Số CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-9P Grn | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh | màu xanh lá | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. Số CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-9P Gry | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh | màu xám | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. Số CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-9P Đỏ | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh | đỏ | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. Số CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2713-7P Gry | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh | màu xám | - | 7" | 29.625 " | 13 13 / 16 " | - | 1.3 cu. ft. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.