LEWISBINS SN1812-6P GREY Stack And Nest Bin Dài 19-13/16 Inch Màu xám
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | HD Stack và Nest Container |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao bên trong | 5.5 " |
Chiều dài bên trong | 18.125 " |
Chiều rộng bên trong | 11.875 " |
Tải trọng | 500 lb |
Vật chất | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh |
Số khe dải phân cách dài | 0 |
Số khe của dải phân cách Ngắn | 0 |
Chiều cao bên ngoài | 6" |
Chiều dài bên ngoài | 19 13 / 16 " |
Chiều rộng bên ngoài | 12 13 / 16 " |
UPC | 995475614633 |
Sử dụng số nắp | Mfr. Số CSN1812-1 |
Khối lượng | 0.6 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 0.6 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 32 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao bên ngoài | Màu | Chiều cao bên trong | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Sử dụng số nắp | Khối lượng | Chiều dài bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1610-5P XÁM | 5" | màu xám | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | Mfr. Số CSN1610-1 | 0.3 cu. ft. | 15.875 " | - | RFQ
|
SN1610-5P ĐỎ | 5" | đỏ | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | Mfr. Số CSN1610-1 | 0.3 cu. ft. | 15.875 " | - | RFQ
|
SN1812-8P XANH | 8" | màu xanh lá | 7.5 " | 20.625 " | 13 " | Mfr. Số CSN2013-1PSM | 0.8 cu ft. | 18 " | - | RFQ
|
SN2217-10W ĐỎ | 10.125 " | đỏ | 9.625 " | 25 5 / 16 " | 18.125 " | Mfr. Số CSN2217-1 | 1.8 cu ft. | 22 13 / 16 " | - | RFQ
|
SN2419-14P XÁM | 14.125 " | màu xám | 13.625 " | 27.5 " | 19.875 " | Mfr. Số CSN2419-1 | 3.0 cu. ft. | 23.125 " | - | RFQ
|
SN2012-6 MÀU XANH | 6.25 " | Màu xanh da trời | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | Mfr. Số CSN2012-1 | 0.6 cu. ft. | 18.125 " | €25.73 | |
SN2012-6 XÁM | 6.25 " | màu xám | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | Mfr. Số CSN2012-1 | 0.6 cu. ft. | 18.125 " | €25.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.