LEWISBINS SH2416-8 Ngăn xếp màu xám và thùng rác có chiều dài 24 inch màu xám
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | HD Stack và Nest Container |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao bên trong | 7.5 " |
Chiều dài bên trong | 21.75 " |
Chiều rộng bên trong | 13 " |
Tải trọng | 500 lb |
Vật chất | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh |
Số khe dải phân cách dài | 0 |
Số khe của dải phân cách Ngắn | 0 |
Chiều cao bên ngoài | 8" |
Chiều dài bên ngoài | 24 " |
Chiều rộng bên ngoài | 16.25 " |
Khối lượng | 0.9 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 0.9 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 61.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.4 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng | Màu | Chiều cao bên trong | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên ngoài | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2411-8 Xám | 0.6 cu. ft. | màu xám | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH2411-8 Xanh lục | 0.6 cu. ft. | màu xanh lá | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH2411-8 Đỏ | 0.6 cu. ft. | đỏ | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH1811-7 Xám | 0.4 cu. ft. | màu xám | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH1811-7 Xanh lục | 0.4 cu. ft. | màu xanh lá | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH1811-7 Đỏ | 0.4 cu. ft. | đỏ | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH2416-8 Xanh lục | 0.9 cu. ft. | màu xanh lá | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.