LEWISBINS PB22-F Lt. Blue Hang And Stack Bin Chiều dài 6-5/8 inch Màu xanh nhạt
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hang và Stack Bin |
Màu | Ánh sáng xanh |
Chiều cao bên trong | 2.875 " |
Chiều dài bên trong | 6" |
Chiều rộng bên trong | 8" |
Tải trọng | 25 lb |
Vật chất | polypropylene |
Chiều cao bên ngoài | 2.875 " |
Chiều dài bên ngoài | 6.625 " |
Chiều rộng bên ngoài | 8.75 " |
UPC | 014239100264 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bên trong | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Tải trọng | Chiều cao bên ngoài | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB10-F Lt Xanh lam | 2" | 3" | 3.375 " | 10 lb | 2" | 3.5 " | 4" | €5.02 | ||
PB10-X Lt Xanh lam | 2" | 3" | 3.375 " | 10 lb | 2" | 3.5 " | 4" | €5.14 | ||
PB20-F Lt Xanh lam | 2.875 " | 6" | 3.375 " | 25 lb | 2.875 " | 7" | 4" | €4.45 | ||
PB20-X Lt Xanh lam | 2.875 " | 6" | 3.375 " | 25 lb | 2.875 " | 7" | 4" | €12.96 | ||
PB22-X Lt Xanh lam | 2.875 " | 6" | 8" | 25 lb | 2.875 " | 6.625 " | 8.75 " | €13.50 | ||
PB30-F Lt Xanh lam | 5" | 8.375 " | 5" | 40 lb | 5" | 9.5 " | 5.75 " | €9.05 | ||
PB30-X Lt Xanh lam | 5" | 8.375 " | 5" | 40 lb | 5" | 9.5 " | 5.75 " | €16.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.