Lewisbins Pb10-xxl Đen | Hộp đựng ngăn chia đúc sẵn, kích thước 3.5 X 4 X 2 inch, màu đen | 19năm04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEWISBINS PB10-XXL Hộp chia ngăn đúc đúc màu đen, Kích thước 3.5 x 4 x 2 inch, Đen | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL

LEWISBINS PB10-XXL Hộp đựng Bộ chia khuôn đúc màu đen, Kích thước 3.5 x 4 x 2 inch, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF6NLE Model: PB10-XXL ĐenTham chiếu chéo: 19YY04 / PB10-XXL
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
€8.30 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 24
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp phân cách
MàuĐen
kích thước3.5 "x 4" x 2 "
Chiều cao bên trong2"
Chiều dài bên trong3"
Chiều rộng bên trong3.5 "
Vật chấtpolypropylene
Số khe dải phân cách dài0
Số khe của dải phân cách Ngắn0
Chiều cao bên ngoài2"
Chiều dài bên ngoài3.5 "
Chiều rộng bên ngoài4"
Phong cáchHopper
Điện trở bề mặtNhỏ hơn 1.0 x 10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3923100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bên trongChiều dài bên trongChiều rộng bên trongVật chấtChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
LEWISBINS PB20-XXL Hộp chia ngăn đúc đúc màu đen, kích thước 7 x 4 x 2.9 inch, màu đen | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL PB20-XXL Đen1.625 "6"3.5 "Nhựa nhiệt dẻo Polypropylen3"7"4"€17.35
LEWISBINS PB30-XXL Hộp chia ngăn đúc đúc màu đen, Kích thước 9.5 x 5.8 x 5 inch, Đen | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL PB30-XXL Đen2.625 "8.5 "5"Nhựa nhiệt dẻo Polypropylen5"9.5 "5.875 "€31.17
LEWISBINS PB31-XXL Hộp chia ngăn đúc đúc màu đen, Kích thước 9.3 x 8.8 x 5 inch, Đen | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL PB31-XXL Đen2.5 "8.5 "8"Nhựa nhiệt dẻo Polypropylen5"9.375 "8.875 "€43.16
LEWISBINS PB22-XXL Hộp chia ngăn đúc đúc màu đen, Kích thước 6.6 x 8.8 x 2.9 inch, Đen | CJ6UTY PB22-XXL Đen---Nhựa nhiệt dẻo Polypropylen---€23.92
RFQ
LEWISBINS PB41-XXL Hộp chia ngăn đúc đúc màu đen, Kích thước 12.8 x 11.4 x 6 inch, Đen | CJ6UTZ PB41-XXL Đen---Nhựa nhiệt dẻo Polypropylen---€55.02
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEWISBINS PB10-XXL Hộp đựng Bộ chia khuôn đúc màu đen, Kích thước 3.5 x 4 x 2 inch, Màu đen
€8.30 /đơn vị