LEWISBINS NO118-4 Hộp đựng làm tổ màu vàng 11 Chiều dài 7/8 inch Chiều cao 4 inch
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Làm tổ Container |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao bên trong | 4" |
Chiều dài bên trong | 11.25 " |
Chiều rộng bên trong | 8.25 " |
Tải trọng | 75 lb |
Vật chất | Polyester gia cố bằng sợi thủy tinh |
Chiều cao bên ngoài | 4" |
Chiều dài bên ngoài | 11.875 " |
Chiều rộng bên ngoài | 8.75 " |
Sử dụng số nắp | Mfr. Số CNO118-1 Màu vàng |
Khối lượng | 0.21 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 0.21 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.08 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng bên ngoài | Màu | Chiều cao bên trong | Sử dụng số nắp | Khối lượng | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO65-2 Xanh lam | 4.875 " | Màu xanh da trời | 2" | Mfr. Số CNO65-1 Xanh lam | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | RFQ
| |
NO65-2 Màu vàng | 4.875 " | Màu vàng | 2" | Mfr. Số CNO65-1 Màu vàng | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | RFQ
| |
NO65-2 Xanh lục | 4.875 " | màu xanh lá | 2" | Mfr. Số CNO65-1 Xanh lục | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | RFQ
| |
NO96-2 Xanh lam | 6.25 " | Màu xanh da trời | 2" | Mfr. Số CNO96-1 Xanh lam | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | RFQ
| |
NO96-2 Màu vàng | 6.25 " | Màu vàng | 2" | Mfr. Số CNO96-1 Màu vàng | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | RFQ
| |
NO96-2 Xanh lục | 6.25 " | màu xanh lá | 2" | Mfr. Số CNO96-1 Xanh lục | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | RFQ
| |
NO96-4 Xanh lam | 6.25 " | Màu xanh da trời | 4.5 " | Mfr. Số CNO96-1 Xanh lam | 0.14 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 75 lb | €9.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.