LEWISBINS LPA1836-CON Bộ bàn ghế có mái che ESD màu đen
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ ghế dài |
Màu | Đen |
Kết thúc | Lớp phủ dẫn điện |
Tải trọng | 130 lb |
Vật chất | Thép |
Số mặt | 1 |
Chiều cao tổng thể | 18 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
UPC | 995476378435 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LPA1236-CON | 100 lb | 12 " | €165.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.