LEWISBINS LP1836-CON Bảng điều khiển ESD màu đen được yêu thích treo tường
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển có mái che |
Màu | Đen |
Kết thúc | Lớp phủ dẫn điện |
Tải trọng | 160 lb |
Vật chất | Thép |
Số mặt | 1 |
Chiều cao tổng thể | 18 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LP1236-CON | 12 " | 36 " | €113.45 | ||
LP1818-CON | 18 " | 18 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.