LEWISBINS HR1814 w/ 16 pc SN2214-8 Pick Rack 19-3/8d x 34w x 75h 16 Thùng Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống Rack |
Màu thùng | màu xám |
Độ sâu thùng rác | 24.375 " |
Chiều cao thùng rác | 8" |
Loại thùng | Ngăn xếp và thùng chứa lồng nhau |
Chiều rộng thùng rác | 14.875 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 75 lb |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Men nướng |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 16 |
Độ sâu tổng thể | 19.375 " |
Chiều cao tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 34 " |
Chiều sâu của kệ | 19.375 " |
Chiều rộng kệ | 16 " |
Tổng số thùng | 16 |
Trọng lượng tàu (kg) | 46.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.48 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng kệ | Độ sâu thùng rác | Chiều cao thùng rác | Tổng số thùng | Chiều rộng thùng rác | Tải trọng | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR1614 w / 12 pc SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900 lb | 12 | 57 " | - | RFQ
| |
HR1615 w / 12 chiếc SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900 lb | 12 | 57 " | - | RFQ
| |
HR1616 w / 12 chiếc SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900 lb | 12 | 57 " | - | RFQ
| |
HR1815 w / 16 chiếc SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 16 | 11.437 " | 1200 lbs. | 16 | 75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.