LEWISBINS FS212-CON Giá đỡ sàn an toàn ESD Double Sided 12 Rail
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chân đế sàn an toàn ESD |
Màu thùng | Đen |
Màu | Đen |
Kết thúc | Lớp phủ dẫn điện |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 54 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 139.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.