LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly Cho Hộp Chia 21-3/16 x 16-1/4
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vùng chứa Dolly |
Bánh xe Caster Dia. | 3" |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cố định |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Màu | màu xám |
Tải trọng | 560 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao nền tảng | 5.25 " |
Chiều dài nền tảng | 21.187 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Phong cách nền tảng | Mở, với môi lên |
Chiều rộng nền tảng | 16.25 " |
UPC | 014239110447 |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 67.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.