LEWISBINS DC1050 Hộp đựng hộp chia vạch màu xanh đậm, 0.16 cu. ft. Âm lượng, Chiều cao 5 inch, Màu xanh đậm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp phân cách |
Màu | Xanh đậm |
Chiều cao | 5" |
Chiều dài bên trong | 9.3 " |
Chiều rộng bên trong | 6.6 " |
Chiều dài bên ngoài | 10.8 " |
Chiều rộng bên ngoài | 8.3 " |
Khối lượng | 0.16 cu. ft. |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1025 Xám | màu xám | - | 9.25 " | 6.5 " | 10.75 " | 8.25 " | 0.07 cu. ft. | €10.51 | ||
DC1025 Xanh lam | Ánh sáng xanh | - | 9.25 " | 6.5 " | 10.75 " | 8.25 " | 0.07 cu. ft. | €10.51 | ||
DC1025 Đỏ | đỏ | - | 9.25 " | 6.5 " | 10.75 " | 8.25 " | 0.07 cu. ft. | €10.51 | ||
DC1025 Lt Màu Xanh | Ánh sáng xanh | 2.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.07 cu. ft. | €9.47 | RFQ
| |
DC1025 Xanh Đậm | Xanh đậm | 2.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.07 cu. ft. | €9.47 | RFQ
| |
DC1035 Xám | Xám | 3.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.11 cu. ft. | €9.74 | RFQ
| |
DC1035 Lt Màu Xanh | Ánh sáng xanh | 3.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.11 cu. ft. | €9.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.