LEWISBINS CNO118-1 Blue Nesting Container Cover Blue cho AC8YPT Blue
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp thùng chứa |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao bên trong | 3 / 8 " |
Vật chất | Sợi thủy tinh-Polyester gia cố |
Độ sâu bên ngoài | 11-7 / 8 " |
Chiều cao bên ngoài | 3 / 8 " |
Chiều rộng bên ngoài | 8.75 " |
UPC | 014239152508 |
Dùng với | 3EVE6 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.35 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dùng với | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CNO129-1 Xanh lam | 3EVF3 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.