Level-it Mb-sw00 | San lấp mặt bằng Mount Metric M6 Kẽm Vàng | 14h412 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá gắn san lấp LEVEL-IT MB-SW00 M6 Kẽm vàng | AA6MBN 14H412

LEVEL-IT MB-SW00 San lấp mặt bằng Mount Metric M6 Kẽm vàng

Trong kho
Khoản mục: AA6MBN phần: MB-SW00Tham chiếu chéo: 14H412
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
€8.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng
Căn cứThép
Dia cơ sở.3 / 4 "
Chiều dài bu lông1"
Xây dựngThép
Kết thúcKẽm vàng
Chiều cao1.5 "
Hex3 / 8 "
Loại gắn kếtCấp độ nó
Tải trọng700 lb
Kích thước chủ đềM6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại gắn kếtCăn cứDia cơ sở.Tải trọngKích thước chủ đềChiều dài bu lôngXây dựngKết thúcGiá cả
Giá gắn san lấp LEVEL-IT NSW-0N Tiêu chuẩn 1 / 4-20 Niken | AA6MAU 14H391 NSW-0NCấp độ nóThép không gỉ / Pad không trượt1"1000 lb1 / 4-201.25 "ThépNickel€13.97
Tiêu chuẩn gắn kết LEVEL-IT NSW-1N 3 / 8-16 Niken | AA6MAV 14H392 NSW-1NCấp độ nóThép không gỉ / Pad không trượt1.25 "3750 lb3 / 8-162"ThépNickel€14.31
Tiêu chuẩn gắn kết LEVEL-IT NSW-2N 1 / 2-13 Niken | AA6MAW 14H393 NSW-2NCấp độ nóThép không gỉ / Pad không trượt1.875 "5000 lb1 / 2-132"ThépNickel€20.00
Giá gắn san lấp LEVEL-IT NSW-3N Tiêu chuẩn 5 / 8-11 Niken | AA6MAX 14H394 NSW-3NCấp độ nóThép không gỉ / Pad không trượt2.5 "6000 lb5 / 8-112"ThépNickel€34.73
Giá gắn san lấp LEVEL-IT NSW-4N Tiêu chuẩn 3 / 4-10 Niken | AA6 THÁNG 14H395 NSW-4NCấp độ nóThép không gỉ / Pad không trượt3"7400 lb3 / 4-102"ThépNickel€41.54
Giá gắn san lấp LEVEL-IT NSW-5N Tiêu chuẩn 1-8 Niken | AA6MAZ 14H396 NSW-5NCấp độ nóThép không gỉ / Pad không trượt4"20,000 lb1-83.5 "ThépNickel€73.46
LEVEL-IT SSW-0-316 Giá treo tiêu chuẩn 1 / 4-20 316 Thép không gỉ | AA6MBA 14H397 SSW-0-316Cấp độ nóThép không gỉ1"1000 lb1 / 4-201.25 "316 thép không gỉThép không gỉ€35.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEVEL-IT MB-SW00 San lấp mặt bằng Mount Metric M6 Kẽm vàng
€8.78 /đơn vị