Leonard Valve 170-lf | Van trộn đồng thau 0.5 đến 4.5 Gpm | 15z013 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van LEONARD 170-LF Van trộn bằng đồng thau 0.5 đến 4.5 Gpm | AA7HTB 15Z013

LEONARD VALVE Van trộn 170-LF Đồng thau 0.5 đến 4.5 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AA7HTB phần: 170-LFTham chiếu chéo: 15Z013
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
€146.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn
Vật liệu cơ thểThau
Tốc độ dòng0.25 đến 4.5 gpm
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 độ đến 200 độ F
Loại đầu vàoNén
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmNén
Chiều cao tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể4"
Nhiệt độ. Phạm vi95 độ đến 120 độ F
UPC818257852323

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
Van LEONARD 270-LF Van trộn bằng đồng thau 0.5 đến 8.5 Gpm | AA7HTC 15Z014 270-LF0.25 đến 8.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT€199.25
Van LEONARD 370-LF Van trộn bằng đồng thau 0.5 đến 9 Gpm | AA7HTD 15Z015 370-LF0.5 đến 9 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT€199.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEONARD VALVE Van trộn 170-LF Đồng thau 0.5 đến 4.5 Gpm
€146.09 /đơn vị