Lenox 30882vb2 | Mũi khoan bước Hss 1/2-1 Inch Bước 1/16 | 4xl23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ LENOX 30882VB2 Hss Mũi khoan bước 1/2-1 Inch Bước 1/16 | AE2HVP 4XL23

LENOX TOOLS Mũi khoan bước 30882VB2 Hss Bước 1/2-1 inch Bước 1/16

Trong kho
Khoản mục: AE2HVP phần: 30882VB2Tham chiếu chéo: 4XL23

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€106.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước khoan Bit
Độ dài bit3"
Kết thúcÔxít hơi nước
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Số kích thước lỗ9
Kích thước chân3 / 8 "
Loại chânBa phẳng
Kích thước máy1/2 đến 1 "
Kích thước bao gồm1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Độ dày bước1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitKích thước chânKích thước máyKích thước bao gồmGiá cả
LENOX TOOLS 30881VB1 Hss Mũi khoan bước 1/8-1/2 Inch Bước 1/32 | AE2HVN 4XL22 30881VB13"1 / 4 "1/8 đến 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€60.07
CÔNG CỤ LENOX 30888VB11 Hss Mũi khoan bước 7/8 đến 1-1/8 In | AE2HVQ 4XL28 30888VB112.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€142.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LENOX TOOLS Mũi khoan bước 30882VB2 Hss Bước 1/2-1 inch Bước 1/16
€106.10 /đơn vị