Lenox 1767583 | Lưỡi cưa lưỡng kim dài 25 feet 2-3/8 inch | 49u736 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ LENOX 1767583 Lưỡi cưa lưỡng kim dài 25 feet 2-3 / 8 inch | AG7AEQ 49U736

LENOX TOOLS 1767583 Lưỡi cưa lưỡng kim dài 25 feet 2-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7AEQ phần: 1767583Tham chiếu chéo: 49U736
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
€205.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpM42
Chiều dài25 '2-3 / 8 "
Vật chấtLưỡng kim
Răng trên mỗi Inch18
bề dầy0.035 "
Loại răngDợn sóng
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)42.42
Chiều rộng tàu (cm)42.67
Mã HS8202200030

Chi tiết sản phẩm:

  • Ứng dụng cưa chính: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiRăng trên mỗi InchLoại răngChiều rộngGiá cả
LENOX TOOLS 47834CLB103300 Lưỡi cưa vòng 10 Feet 10 Inch | AF9NNC 30HJ53 47834CLB10330010 '10 "6/8Biến1"€112.80
LENOX TOOLS 79690CLB154725 Lưỡi cưa vòng 15 feet 6 inch | AF9NND 30HJ55 79690CLB15472515 '6 "10/14Biến1"€150.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LENOX TOOLS 1767583 Lưỡi cưa lưỡng kim dài 25 feet 2-3 / 8 inch
€205.41 /đơn vị