Legris 7010 10 17 | Van, Đẩy 10 Mm Để Kết Nối, 3/8 Inch Bspp, 145 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 7010 10 17 Valve, 10 mm Push To Connect, 3/8 Inch BSPP, 145 PSI | CR8QZZ 1DFN3

LEGRIS Van 7010 10 17, Nhấn để kết nối 10 mm, BSPP 3/8 inch, 145 PSI

Trong kho
Vật phẩm: CR8QZZ phần: 7010 10 17Tham chiếu chéo: 1DFN3
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
€43.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van LEGRIS 7770 62 00, Đẩy 1/2 inch để kết nối, Đẩy 1/2 inch để kết nối, 145 PSI | CR8QZF 1PGB1 7770 62 00€108.48
LEGRIS 7045 56 14 Van, Đẩy 1/4 inch để kết nối, 1/4 inch NPT, 145 PSI | CR8QZG 1DDX6 7045 56 14€51.82
Van LEGRIS 7065 56 14, Đẩy 1/4 inch để kết nối, 1/4 inch NPT, 145 PSI | CR8QZH 1PFY2 7065 56 14€52.54
LEGRIS 7015 56 14 Van, 1/4 Inch Đẩy Để Kết Nối, 1/4 Inch NPT, 145 PSI | CR8QZJ 1DDX2 7015 56 14€41.19
Van LEGRIS 7065 56 11, Đẩy 1/4 inch để kết nối, NPT 1/8 inch, 145 PSI | CR8QZK 1PFY1 7065 56 11€38.39
LEGRIS 7665 56 11 Van, 1/4 Inch Đẩy Để Kết Nối, 1/8 Inch NPT, 145 PSI | CR8QZL 1PFZ5 7665 56 11€42.93
LEGRIS 7045 56 11 Van, Đẩy 1/4 inch để kết nối, NPT 1/8 inch, 145 PSI | CR8QZM 1DDX5 7045 56 11€50.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS Van 7010 10 17, Nhấn để kết nối 10 mm, BSPP 3/8 inch, 145 PSI
€43.68 /đơn vị