Legris 3193 08 13 | Nam Run Tee Thread 1/4" Bspp - Pk10 | 1der4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3193 08 13 Nam Run Tee Thread 1/4 BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4

LEGRIS 3193 08 13 Nam Run Tee Ren 1/4" BSPP - PK10

Trong kho
Khoản mục: AA9HLF phần: 3193 08 13Tham chiếu chéo: 1DER4
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
€175.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun Nam chạy
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x Nam BSPP
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống8mm
UPC820099548944

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với chất làm kín chỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3103 04 11 Áo thun nam Run 5/32 Inch Đường kính ngoài 290 Psi - Gói 10 chiếc | AB2WUX 1PEP9 3103 04 11Ống x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "hoặc 4 mm10€114.79
LEGRIS 3103 60 18 Nam Run Tee 3/8 Inch Đường kính ngoài 290 Psi - Gói 10 | AB2WUY 1PER9 3103 60 18Ống x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€180.99
LEGRIS 3103 60 22 Nam Run Tee 3/8 Inch Đường kính ngoài 290 Psi - Gói 10 | AB2WUZ 1PEU1 3103 60 22Ống x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "10€233.65
LEGRIS 3103 04 14 Nam Run Tee 5/32 Od x 1/4 Npt - Pack Of 10 | AE7BVG 5WTA8 3103 04 14ống14mm1 / 4 "5/32 "hoặc 4 mm10€149.32
LEGRIS 3103 08 11 Nam Run Tee 5/16 Od x 1/8 Npt - Pack Of 10 | AE7BVH 5WTC0 3103 08 11ống11mm1 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm10€153.83
LEGRIS 3103 08 14 Nam Run Tee 5/16 Od x 1/4 Npt - Pack Of 10 | AE7BVJ 5WTC1 3103 08 14Ống x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "hoặc 8 mm10€163.25
LEGRIS 3103 08 18 Nam Run Tee 5/16 Od x 3/8 Npt - Pack Of 10 | AE7BVK 5WTC2 3103 08 18ống18mm3 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm10€169.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3193 08 13 Nam Run Tee Ren 1/4" BSPP - PK10
€175.56 /đóng gói