Legris 3126 06 00 | Cắm Ống 6mm Đường Kính Ngoài 6mm Ống Nylon - Pk50 | 1pfd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3126 06 00 Cắm Ống 6mm Đường Kính Ngoài 6mm Ống Nylon - PK50 | AB2WWK 1PFD1

LEGRIS 3126 06 00 Plug 6mm Tube Đường kính ngoài 6mm Nylon - PK50

Trong kho
Khoản mục: AB2WWK phần: 3126 06 00Tham chiếu chéo: 1PFD1
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
€132.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểNylon
MàuĐen
Kiểu kết nốiống
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống6mm
Thân cây OD6mm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngThân cây ODKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3126 08 00 Phích cắm 5/16" Inch Đường kính ngoài PSI 290 - PK50 | AB2WWL 1PFD2 3126 08 005/16 "hoặc 8 mm5/16 "hoặc 8 mm5/16 "hoặc 8 mm50€142.75
LEGRIS 3126 10 00 Phích cắm Đường kính ngoài 10 mm PSI 290 - PK10 | AB2WWM 1PFD3 3126 10 0010mm10mm10mm10€59.29
LEGRIS 3126 60 00 Phích cắm, Polymer, Thân ống, Ống OD 3/8 inch, Màu đỏ, Chiều dài 1 11/16 Inch, 10Pk | CJ3ALK 1PFV5 3126 60 00---10€34.47
LEGRIS 3126 56 00 Phích cắm, Polymer, Thân ống, Ống 1/4 inch OD, Màu đỏ, Chiều dài 1 7/16 inch, 10Pk | CJ3ALL 1PFD5 3126 56 00---10€25.80
LEGRIS 3126 04 00 Phích cắm, Polymer, Thân ống, Ống OD 5/32 Inch, Màu đỏ, Chiều dài 1 3/16 Inch, 50Pk | CJ3ALM 1PFC9 3126 04 00---50€50.31
LEGRIS 3126 62 00 Phích cắm, Polymer, Thân ống, Ống 1/2 inch OD, Màu đen, Chiều dài 1 29/32 Inch, 10Pk | CJ3ALN 1PFV6 3126 62 00---10€33.63
LEGRIS 3126 53 00 Phích cắm, Polymer, Thân ống, Ống 1/2 inch OD, Màu đỏ, Chiều dài 1 5/16 inch, 10Pk | CJ3ALP 1PFD4 3126 53 00---10€31.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3126 06 00 Plug 6mm Tube Đường kính ngoài 6mm Nylon - PK50
€132.80 /đóng gói