Legrand L530pgcm | Cắm 125v 30a L5-30p 2p 3w | 1pgk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRAND L530PGCM Cắm 125v 30a L5-30p 2p 3w | AB2WZD 1PGK9

LEGRAND L530PGCM Phích cắm 125v 30a L5-30p 2p 3w

Trong kho
Khoản mục: AB2WZD phần: L530PGCMTham chiếu chéo: 1PGK9
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
€93.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm giám sát liên tục nối đất
amps30
Kháng khuẩnKhông
MàuĐen / trắng
Kích thước dây0.385 đến 1.15 "
LớpĐặc điểm kỹ thuật
Vật chấtNylon
Cấu hình NEMAL5-30P
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 VAC
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8536698000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chống ẩm, chống bụi và thời tiết
  • Thương hiệu phụ: PASS VÀ SEYMOUR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsCấu hình NEMASố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnđiện ápGiá cả
LEGRAND L620PGCM Cắm 250v 20a L6-20p 2p 3w | AB2WZE 1PGL2 L620PGCM20L6-20P231250€66.71
LEGRAND L630PGCM Cắm 250v 30a L6-30p 2p 3w | AB2WZF 1PGL3 L630PGCM30L6-30P231250 VAC€93.25
LEGRAND L1420PGCM Cắm 125/250v 20a L14-20p 3p 4w | AB2WZH 1PGL5 L1420PGCM20L14-20P343125 / 250 VAC€105.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRAND L530PGCM Phích cắm 125v 30a L5-30p 2p 3w
€93.87 /đơn vị