Legrand L1430cgcm | Đầu nối 125/250v 30a L14-30r 3p 4w | 1pgn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu Nối LEGRAND L1430CGCM 125/250v 30a L14-30r 3p 4w | AB2WZN 1PGN3

LEGRAND Đầu nối L1430CGCM 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w

Trong kho
Khoản mục: AB2WZN phần: L1430CGCMTham chiếu chéo: 1PGN3
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
€246.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối giám sát liên tục mặt đất
amps30
Kháng khuẩnKhông
MàuĐen / trắng
Kích thước dây0.385 đến 1.15 "
LớpĐặc điểm kỹ thuật
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Vật chấtNylon
Cấu hình NEMAL14-30R
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn1
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 / 250 VAC
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536698000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PASS VÀ SEYMOUR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsKích thước dâyCấu hình NEMASố lượng cựcSố lượng dâyđiện ápGiá cả
Đầu Nối LEGRAND L520CGCM 125v 20a L5-20r 2p 3w | AB2WZJ 1PGL8 L520CGCM200.385 đến 1.15 "L5-20R23125 VAC€94.54
Đầu Nối LEGRAND L630CGCM 250v 30a L6-30r 2p 3w | AB2WZK 1PGL9 L630CGCM300.385 đến 1.15 "L6-30R23250 VAC€174.69
Đầu Nối LEGRAND PSL715CGCM 277v 15a L7-15r 2p 3w | AB2WZL 1PGN1 PSL715CGCM150.23 đến 0.72 "L7-15R23277 VAC€93.49
Đầu Nối LEGRAND L1420CGCM 125/250v 20a L14-20r 3p 4w | AB2WZM 1PGN2 L1420CGCM200.385 đến 1.15 "L14-20R34125 / 250 VAC€144.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRAND Đầu nối L1430CGCM 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w
€246.99 /đơn vị