Leeson M1130297.00 | Động Cơ Cim34d18fc10 Dc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEESON M1130297.00 Động cơ DC CIM34D18FC10 | AJ2WXA CIM34D18FC10

LEESON M1130297.00 Động cơ DC CIM34D18FC10

Trong kho
Khoản mục: AJ2WXA phần: M1130297.00Tham chiếu chéo: CIM34D18FC10
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
€731.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ hệ mét
amps10
hợp ngữM1040702
Nhiệm vụS1
Hiệu quả76.5%
Bao vâyIP54
Form Factor1.00
Khung hình63D
Lớp cách nhiệtF
kW0.18
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40
Gắn kếtB14
Bao bìM1307020.02
RotationTÌM HIỂU
RPM1800
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.11 MM
Mô-men xoắn135 OZ-IN
KiểuG63-9
UPC691720151365
điện áp24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)19.05

Chi tiết sản phẩm:

  • Hiệu quả 100%: 76.5%
  • SĐT: 080686
  • Quanh co: MD34247
  • NHÓM: 2 A
  • Nhóm phụ: A
  • Sơn: M1305027.01

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.ampshợp ngữGắn kếtBao bìRotationRPMYếu tố dịch vụGiá cả
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 Động cơ hệ mét | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-Reduct ® PG659401.08BTÌM HIỂU18001.0€748.63
Động cơ hệ mét LEESON 098066.00, 24V, 3000 RPM, 71 Khung, Vỏ IP54 | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 độ. C20-Reduct ® PG659401.08BCó thể đảo ngược3000 RPM1€991.79
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Động cơ hệ mét | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-Reduct ® PG659401.08BTÌM HIỂU18001.0€820.83
LEESON 108455.00 Động cơ hệ mét CI4D17FT6 | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-Reduct ® PG659401.08BTÌM HIỂU18001.0€382.93
LEESON 108456.00 Động cơ hệ mét CI4D34FT5 | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-Reduct ® PG659401.08BTÌM HIỂU30001.0€1,023.56
LEESON 108457.00 Động cơ hệ mét CI4D34FT6 | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-Reduct ® PG659401.08BTÌM HIỂU30001.0€693.42
LEESON 108458.00 Động cơ hệ mét CI4D34FT7 | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-Reduct ® PG659401.08BTÌM HIỂU30001.0€1,305.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEESON M1130297.00 Động cơ DC CIM34D18FC10
€731.68 /đơn vị