Leeson M1130142.00 | Động cơ số liệu Cim34d30nc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ hệ mét LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 | AJ2WWM CIM34D30NC3

LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 Động cơ hệ mét

Trong kho
Khoản mục: AJ2WWM phần: M1130142.00Tham chiếu chéo: CIM34D30NC3
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
€641.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ hệ mét
amps1.7
hợp ngữM1040297
Nhiệm vụS1
Hiệu quả73%
Bao vâyIP54
Form Factor1.05
Khung hình63D
Lớp cách nhiệtF
kW0.25
Bôi trơnPolyrex EM
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40
Gắn kếtB14
Bao bìM1307020.02
RotationTÌM HIỂU
RPM3000
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.11 MM
Mô-men xoắn81.1 OZ-IN
KiểuG63-9
UPC691720091463
điện áp180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)19.05

Chi tiết sản phẩm:

  • KW2: 0.18
  • Hệ số dạng 2: 1.40
  • FLA2: 1.3
  • Vòng bi OPE: 6201-13
  • Vòng bi PE: 6201-13
  • Hiệu quả 100%: 73%
  • SĐT: 080686
  • Quanh co: MD342149
  • NHÓM: 1 H
  • Nhóm phụ: H
  • Sơn: M1305027.01

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMô-men xoắnampshợp ngữKiểuKhung hìnhLớp cách nhiệtkWRPMGiá cả
Động cơ hệ mét LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 | AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.251800€746.42
Động cơ hệ mét LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 | AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.183000€637.37
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 Động cơ hệ mét | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€711.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 Động cơ hệ mét
€641.80 /đơn vị