Leeson M1120040.00 | Động cơ Dc Cm31d17nz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ DC LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 | AJ2WUX CM31D17NZ6

LEESON Động cơ DC M1120040.00 CM31D17NZ6

Trong kho
Khoản mục: AJ2WUX phần: M1120040.00Tham chiếu chéo: CM31D17NZ6
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
€404.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ DC
amps7.7
hợp ngữM1041220
Nhiệm vụLIÊN HỆ
Hiệu quả53%
Bao vâyTENV
Form Factor1.00
Khung hình31
HP1 / 14 - 1 / 7
Lớp cách nhiệtF
Bôi trơnPolyrex EM
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40
Gắn kếtSQ. BÍCH
Bao bìM1307027.01
RotationTÌM HIỂU
RPM1750-4200
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Mô-men xoắn40 OZ-IN
KiểuDN
UPC691720090787
điện áp12-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)16.99
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)19.51

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòng bi OPE: 6201-13
  • Vòng bi PE: 6201-13
  • Hiệu quả 100%: 53%
  • Bảng tên: M100414802
  • Quanh co: MD312344
  • NHÓM: 1 B
  • Nhóm phụ: B
  • Sơn: M1305027.01

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampshợp ngữHPRPMMô-men xoắnGiá cả
LEESON M1120046.00 Động cơ DC CM31D17NZ26 | AJ2WVB CM31D17NZ26 M1120046.0014M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 OZ-IN€565.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEESON Động cơ DC M1120040.00 CM31D17NZ6
€404.52 /đơn vị