Leeson M1120013.00 | Động cơ Dc Cm31d17nz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 Động cơ DC | AJ2WUT CM31D17NZ1

LEESON Động cơ DC M1120013.00 CM31D17NZ1

Trong kho
Khoản mục: AJ2WUT phần: M1120013.00Tham chiếu chéo: CM31D17NZ1
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
€404.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ DC
amps.8
hợp ngữM1041219
Nhiệm vụLIÊN HỆ
Hiệu quả56.8%
Bao vâyTENV
Form Factor1.38
Khung hình31
HP1/15
Lớp cách nhiệtF
Bôi trơnPolyrex EM
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40
Gắn kếtSQ. BÍCH
Bao bìM1307027.01
RotationTÌM HIỂU
RPM1750
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Mô-men xoắn38.4 OZ-IN
KiểuDN
UPC691720090749
điện áp90

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)16.99
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)19.51

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòng bi OPE: 6201-13
  • Vòng bi PE: 6201-13
  • Hiệu quả 100%: 56.8%
  • Bảng tên: M100414802
  • Quanh co: MD312361
  • NHÓM: 1 A
  • Nhóm phụ: A
  • Sơn: M1305027.01

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBao bìampshợp ngữRPMYếu tố dịch vụTrục Dia.Mô-men xoắnKiểuGiá cả
LEESON M1110003.00 980.535 Động cơ DC | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€526.11
LEESON M1110015.00 980.539 Động cơ DC | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€390.52
Động cơ DC LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€165.19
Động cơ DC LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 | AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€497.59
LEESON M1120041.00 Động cơ DC CM31D17NZ7 | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€155.21
Động cơ DC LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€500.47
Động cơ DC LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 | AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€458.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEESON Động cơ DC M1120013.00 CM31D17NZ1
€404.52 /đơn vị