LEESON Động cơ một pha LM24709 SSF4S1T1C6028
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ một pha |
Mã | J |
Thiết kế | L |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 143TZ |
Amps đầy tải | 13.4 / 6.8-6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | B |
kW | 0.75 |
Bôi trơn | Polyrex EM |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Gắn kết | Rigid |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 1 |
Hệ số công suất | 69.5 |
Rotation | CHỌN CCW |
RPM | 1800 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 7 / 8 " |
Kiểu | CFR |
điện áp | 115 / 208-230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.04 |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | hợp ngữ | Thiết kế | kW | Bôi trơn | Bảo vệ nhiệt động cơ | Gắn kết | Hệ số công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092116.00 | Động cơ một pha | - | L | 0.13 | Polyrex EM | - | Rigid | 50 | €463.65 | ||
100955.00 | Động cơ một pha | LO100955 | N | . 246 | XÁC MINH | - | Rigid | 59 | €424.62 | ||
102013.00 | Động cơ một pha | LO102013 | N | . 125 | XÁC MINH | - | Rigid | 52 | €553.54 | ||
102016.00 | Động cơ một pha | LO102016.00 | N | 0.25 | XÁC MINH | - | Rigid | 59 | €366.08 | ||
102018.00 | Động cơ một pha | LO102018 | N | 0.25 | XÁC MINH | CEG67GA | Rigid | 59 | €487.31 | ||
102020.00 | Động cơ một pha | LO102020 | N | 0.37 | XÁC MINH | - | Rigid | 68 | €427.39 | ||
110013.00 | Động cơ một pha | - | N | . 56 | Polyrex EM | - | Rigid | 64 | €853.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.