LEESON 825075.00 215TTGN16526A Động cơ đa năng 50-60 Hertz
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ chống cháy nổ |
Mã | G |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | EPFC |
Khung hình | 215TC |
Amps đầy tải | 25 / 12.5 |
Loại Vị trí Nguy hiểm | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 10/7 |
Hz | 50/60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 7.5 / 5.6 |
Bôi trơn | Polyrex EM |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Bảo vệ nhiệt động cơ | 825075.00 |
Gắn kết | Rigid |
Bao bì | F |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 82 / 81 |
Rotation | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Kiểu | TX |
điện áp | 230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 72 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 52.07 |
Sản phẩm | Mô hình | Hz | hợp ngữ | Thiết kế | Lớp cách nhiệt | kW | Bôi trơn | Bảo vệ nhiệt động cơ | Bao bì | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114626.00 | 50/60 | - | B | B | . 246 | Polyrex EM | MWJ76KX | B | €1,153.17 | ||
114628.00 | 50/60 | B-LO6421C-681 | B | B | . 37 | Polyrex EM | MWJ72KX | B | €1,205.12 | ||
114630.00 | 50/60 | - | B | B | 0.56 / 0.37 | Polyrex EM | MWJ66KX | B | €1,231.39 | ||
116190.00 | 60 | - | B | F | . 37 | Polyrex EM | - | B | €1,167.84 | ||
116191.00 | 60 | - | B | F | . 56 | Polyrex EM | - | B | €1,205.12 | ||
117859.00 | 50/60 | - | B | B | 0.25 | Polyrex EM | A-A56227-63 | F | €1,099.40 | ||
119436.00 | 50/60 | - | B | B | .75/.56 | Polyrex EM | MWJ64KX | F | €1,356.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.