LEESON Động cơ số liệu 193380.60 C100T34FZ23AAA
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ hệ mét |
Mã | J |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 100L |
Amps đầy tải | 3.75 |
HP | 4 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 2.98 |
Bôi trơn | XÁC MINH |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Gắn kết | Rigid |
Bao bì | N |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 89 |
Rotation | REV |
RPM | 3600 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Kiểu | TF |
điện áp | 575 |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.