Leeson 191562.00 | Động cơ rửa trôi, 2 mã lực, 3 pha, 3450 vòng/phút, 208-230/460vac | Raptor Supplies Việt Nam
Động cơ tẩy rửa LEESON 191562.00, 2 mã lực, 3 pha, 3450 vòng/phút, 208-230/460VAC | CH6HZQ 48ZH88

LEESON 191562.00 Động cơ Washdown, 2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 208-230/460VAC

Trong kho
Khoản mục: CH6HZQ phần: 191562.00Tham chiếu chéo: 48ZH88

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,454.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ Washdown
Vòng biBanh
Body Dia.6.5 "
Đường kính vòng tròn bu lông.5 7 / 8 "
Chu kỳliên tiếp
Kết thúcChưa xong
Khung hình56HC
khung Vật liệuThép không gỉ
Amps đầy tải5.3-5 / 2.5A
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácNEMA PremiumR Xếp hạng
HP2
Hz50 / 60 Hz
Chiều dài ít trục11 7 / 8 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Ứng dụng động cơTẩy uê
Thiết kế động cơPha 3
Vị trí lắp động cơNgang
Loại gắn động cơCơ sở cứng nhắc
Thiết kế trục động cơCó khóa
Xoay trục động cơCW, CW
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
RPM bảng tên3450
Thiết kế NEMAB
Hiệu quả danh nghĩa86.6%
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể13 3 / 4 "
Giai đoạn3
Yếu tố dịch vụ1.15
Trục Dia.5 / 8 "
Chiều dài trục2 1 / 16 "
Vật liệu trụcThép không gỉ
điện áp208-230 / 460V AC
Chính sách bảo hành1 năm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 22.05
Chiều cao tàu (cm)24.82
Chiều dài tàu (cm)42.6
Chiều rộng tàu (cm)29.92
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Bao vâyKhung hìnhBảo vệ nhiệt động cơRPM bảng tênHiệu quả danh nghĩaChiều dài tổng thểBao bìGiá cả
LEESON 191201.00 Động cơ Washdown C6T17NK29A 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,143.56
LEESON 191414.00 Động cơ đa năng C6T11NK4A 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€1,094.81
LEESON 191415.00 Động cơ đa năng C6T17NK5A 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,565.12
LEESON 191417.00 Động cơ Washdown C6T11NK6A 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,623.16
LEESON 191486.00 Động cơ tẩy rửa, 1 mã lực, 3 pha, 3450 vòng/phút, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 độ. FTEFC143TCHướng dẫn sử dụng345080%13 5 / 8 "B€2,282.95
LEESON 191487.00 Động cơ rửa xe C143T17WK14A 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,521.33
LEESON 191488.00 Động cơ tẩy rửa, 1 1/2 mã lực, 3 pha, 3510 vòng/phút | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 độ. FTEFC143TCHướng dẫn sử dụng351084%13 5 / 8 "B€2,167.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEESON 191562.00 Động cơ Washdown, 2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 208-230/460VAC
€1,454.03 /đơn vị