LEESON 140451.00 C215T17FB18D Động cơ mục đích xác định 50-60 Hertz
Khoản mục: AJ2RYU
phần: 140451.00Tham chiếu chéo: C215T17FB18D
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích xác định |
hợp ngữ | 210-001.01 |
Mã | H |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 215T |
Amps đầy tải | 26.8 / 13.4 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 7.5 |
Bôi trơn | Polyrex EM |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Bảo vệ nhiệt động cơ | 9700K46 |
Gắn kết | Rigid |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 77 / 79 |
Rotation | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
Yếu tố dịch vụ | 1.25 |
Trục Dia. | 1 3 / 8 " |
Kiểu | TF |
điện áp | 230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 57.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.97 |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Bao vây | Khung hình | điện áp | Amps đầy tải | HP | kW | Hệ số công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121004.00 | TD | DP | 145T | 208-230 / 460 | 4.6-4.8 / 2.4 | 1.5 | 1.12 | 67.7 / 67.5 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.