LEESON Động cơ phanh 122245.00 C145T11FB22A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ phanh |
Mã | K |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 145T |
Amps đầy tải | 3.8 / 1.9 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | . 75 |
Bôi trơn | Polyrex EM |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Gắn kết | Rigid |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 60 |
Rotation | REV |
RPM | 1200 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 7 / 8 " |
Kiểu | TF |
điện áp | 230 / 460 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.52 |
Sản phẩm | Mô hình | Hệ số công suất | Khung hình | Amps đầy tải | RPM | Trục Dia. | điện áp | HP | Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114147.00 | 65 | 56 | 2.8 / 1.4 | 1800 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | €1,674.56 | ||
119561.00 | 68.5 | 56 | 3.2 / 1.6 | 1800 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | €1,994.22 | ||
122246.00 | 67.7 / 67.5 | 145T | 4.6-4.8 / 2.4 | 1800 / 1500 | - | 208-230 / 460 | 1 1/2/1 | 50/60 | €2,243.11 | ||
122247.00 | 75.6 | 145 | 6-5.8 / 2.9 | 1800 / 1500 | 7 / 8 " | 208-230 / 460 | 2/1 | 50/60 | €3,052.27 | ||
140636.00 | 77 / 79 | 215T | 28.8-26.8 / 13.4 | 1800 / 1500 | - | 230 / 460 | 10/7 | 50/60 | €5,242.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.