LEESON 122207.00 CZ143T34WC8A Động cơ rửa 50-60 Hertz
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ Washdown |
hợp ngữ | 042542 |
Mã | M |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 143TC |
Amps đầy tải | 4.4-4 / 2 |
HP | 1 1/2/1 |
Hz | 50/60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 1.12 / .75 |
Bôi trơn | Polyrex EM |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Gắn kết | Tròn |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 82 / 78.5 |
Rotation | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 7 / 8 " |
Kiểu | TF |
điện áp | 208-230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 32.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.17 |
Sản phẩm | Mô hình | Hệ số công suất | hợp ngữ | Bao vây | RPM | Yếu tố dịch vụ | Trục Dia. | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103389.00 | 74 | 040027 | TENV | 1800 / 1500 | 1.15 / 1.0 | 5 / 8 " | TN | 208-230 / 460 | €1,217.58 | ||
103390.00 | 79 | - | TEFC | 1800 / 1500 | 1.15 / 1.0 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | €523.95 | ||
117270.00 | 74 / 70 | 042541 | TENV | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 208-230 / 460 | €3,324.79 | ||
117272.00 | 76 | 042541 | TENV | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 208-230 / 460 | €3,064.79 | ||
117281.00 | 85 | - | TENV | 3600 / 3000 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 230 / 460 | €1,435.91 | ||
119497.00 | 68.5 / 78 | 042542 | TEFC | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | €4,034.93 | ||
119498.00 | 67.7 / 67.5 | 042542 | TEFC | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | €1,766.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.