LEESON 119396.00 C6T34FB54A Động cơ đa năng
Khoản mục: AJ2RBA
phần: 119396.00Tham chiếu chéo: C6T34FB54A
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
Mã | N |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 56H |
Amps đầy tải | 8 / 4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 2.24 |
Bôi trơn | Polyrex EM |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Gắn kết | Rigid |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 86 |
Rotation | REV |
RPM | 3600 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Kiểu | TF |
điện áp | 230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.52 |
Sản phẩm | Mô hình | kW | hợp ngữ | Thiết kế | Bôi trơn | Bảo vệ nhiệt động cơ | Bao bì | Hệ số công suất | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100905.00 | . 37 | LO100905 | - | Polyrex EM | - | B | 69 | 3600 | €446.72 | ||
100961.00 | . 37 | LO100961 | B | ĐA NĂNG SRL | - | B | 62 | 1800 | €531.66 | ||
101647.00 | 0.25 | LO101647 | B | XÁC MINH | - | B | 61.1 | 1800 | €453.45 | ||
103020.00 | . 37 | LO103020 | - | XÁC MINH | 7AM035A5 | B | 69 / 74.7 | 1800 / 1500 | €643.50 | ||
114618.00 | . 37 | - | B | Polyrex EM | - | B | 48.2 | 900 | €1,048.67 | ||
116739.00 | 0.56 | - | B | Polyrex EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | 1800 / 1500 | €674.05 | ||
116757.00 | 0.75 | - | B | Polyrex EM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | 1800 / 1500 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.