LEESON Động cơ giảm tốc AC 096010.00 C42P17FZ7
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ AC |
Mã | H |
Nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | P42Y |
Amps đầy tải | 4 / 2 / 2.9 / 1.45 |
Lớp cách nhiệt | F4 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Mfr. Loạt | PE350 |
Gắn kết | Reduct ® |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | TÌM HIỂU |
RPM | 160/133 |
Yếu tố dịch vụ | 1.0/1.0 |
Trục Dia. | 3/4 |
Loại trục | SONG SONG, TƯƠNG ĐÔNG |
Kiểu | PF |
điện áp | 110 / 220 / 115 / 230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.52 |
Sản phẩm | Mô hình | Bao vây | Khung hình | Amps đầy tải | RPM | Yếu tố dịch vụ | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096001.00 | TENV | L42Y | 1.6 / 8 / 1.3 / 65 | 9/8 | 1.0/1.0 | PN | 110 / 220 / 115 / 230 | €1,430.72 | ||
096002.00 | TENV | L42Y | 1.6 / 8 / 1.3 / 65 | 14/12 | 1.0/1.0 | PN | 110 / 220 / 115 / 230 | €1,316.00 | ||
096003.00 | TENV | L42Y | 1.6 / 8 / 1.3 / 65 | 19/16 | 1.0/1.0 | PN | 110 / 220 / 115 / 230 | €1,470.38 | ||
096004.00 | TEFC | P42Y | 4 / 2 / 2.9 / 1.45 | 29/24 | 1.0/1.0 | PF | 110 / 220 / 115 / 230 | €1,548.75 | ||
096005.00 | TEFC | P42Y | 4 / 2 / 2.9 / 1.45 | 34/28 | 1.0/1.0 | PF | 110 / 220 / 115 / 230 | €1,440.34 | ||
096051.00 | TEFC | 42Y | 7.2/3.6 | 173 | 1.0 | TF | 115/230 | €1,601.71 | ||
096052.00 | TEFC | 42Y | 7.2/3.6 | 345 | 1.0 | TF | 115/230 | €1,681.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.