Leatherhead Tools Slo-8-36 | Búa tạ hai mặt 6yfp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ DA SLO-8-36 Búa tạ, 8 Lbs., Chiều dài 36 inch, Tay cầm màu đen, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu cam | AF2VXJ 6YFP5

LEATHERHEAD TOOLS Búa tạ SLO-8-36, 8 Lbs., Chiều dài 36 inch, Tay cầm màu đen, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu cam

Trong kho
Khoản mục: AF2VXJ phần: SLO-8-36Tham chiếu chéo: 6YFP5
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
€88.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ hai mặt
Đường kính mặt1.875 "
Loại kẹpTay cầm không trượt
Xử lý MàuChào Viz Orange
Thiết kế xử lýTay cầm chống trượt
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh
Màu đầuĐen
Trưởng Chiều dài6.5 "
Vật liệu đầuThép giả
Trọng lượng đầu8 lb
Trưởng Width2.5 "
Chiều dài tổng thể36 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8205206000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtXử lý MàuXử lý vật liệuTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuTrưởng WidthGiá cả
CÔNG CỤ DA DA SLL-8-36 Búa tạ, 8 Lbs., Chiều dài tổng thể 36 inch, Tay cầm bằng sợi thủy tinh vôi | AE4BCD 5HYC6 SLL-8-361.875 "Chào Viz LimeSợi thủy tinh6.5 "Thép giả8 lb2.5 "€88.20
CÔNG CỤ DA DA SLY-8-36 Búa tạ, 8 Lbs., Chiều dài tổng thể 33.5 inch, Tay cầm bằng sợi thủy tinh màu vàng | AE4BCE 5HYC7 SLY-8-361.875 "Màu vàngSợi thủy tinh6.5 "Thép giả8 lb2.5 "€88.20
CÔNG CỤ DA DA SLL-8-36HM Búa tạ, 8 Lbs., Chiều dài 36 inch, Tay cầm màu đen, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Vôi | AG2AQE 31AZ70 SLL-8-36HM1.875 "Vôi Hi-VizSợi thủy tinh6.5 "Thép giả8 lb2.25 "€124.40
CÔNG CỤ DA SLO-8-36HM Búa tạ, 8 Lbs., Chiều dài 36 inch, Tay cầm màu đen, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu cam | AG2AQF 31AZ71 SLO-8-36HM1.875 "Màu cam Hi-VizSợi thủy tinh w / Tay cầm cao su lưu hóa6.5 "Thép giả8 lb2.25 "€124.40
CÔNG CỤ DA DA SLY-8-36HM Búa tạ, 8 Lbs., Chiều dài 36 inch, Tay cầm có họa tiết, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu vàng | AG2AQG 31AZ72 SLY-8-36HM1.875 "Màu vàngSợi thủy tinh6.5 "Thép giả8 lb2.25 "€124.40
DỤNG CỤ DA SLL-10-36 Búa tạ, 10 Lbs., Chiều dài 36 inch, Tay cầm màu đen, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Vôi | AG2AQH 31AZ73 SLL-10-362"Vôi Hi-VizSợi thủy tinh6.75 "Thép giả10 lb2.25 "€95.29
CÔNG CỤ DA SLO-10-36 Búa tạ, 10 Lbs., Chiều dài 36 inch, Tay cầm màu đen, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu cam | AG2AQJ 31AZ74 SLO-10-362"Màu cam Hi-VizSợi thủy tinh6.75 "Thép giả10 lb2.25 "€95.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS Búa tạ SLO-8-36, 8 Lbs., Chiều dài 36 inch, Tay cầm màu đen, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu cam
€88.20 /đơn vị